Motion
7100034341 DISCO RC DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE DE CAMBIO RÁPIDO ABRASIVOS ESTÁNDAR, 84

3M
7100034341 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02635317
No. Fabricante 7100034341 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100034341 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84

Disco de cambio rápido - Material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #02635317
No. Fabricante 7100034341 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE SURFACE CONDITIONING RC DISC, 84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    1.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051115369391
  • UPC_NO
    00051115369391

Descripción general

Descripción del fabricante
7100034341 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • Diseñado para la mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero en superficies planas
  • El mejor material para uso general y uso de presión moderada
  • El material resistente a la carga es adecuado para su uso en compuestos y metales blandos como el aluminio
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie y minimiza las hendiduras de la pieza
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • Disponible en marrón oscuro, de grado extragrueso; marrón, de grado grueso; granate, de grado medio; y azul, de grado muy fino
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"