Motion
45233 ADHESIVO ACRÍLICO DE BAJO OLOR CON SOLDADURA ESCOCESA 810 PARTES BRONCEADAS A 4.4 GALONES

3M
45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL

3M™ Adhesivo acrílico de bajo olor Scotch-Weld 810, bronceado, parte A, tambor de 5 galones (peso neto, cubo de 4.4 galones)
Artículo MI #02635353
No. Fabricante 45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL
Precio8,008.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL

3M™ Adhesivo acrílico de bajo olor Scotch-Weld 810, bronceado, parte A, tambor de 5 galones (peso neto, cubo de 4.4 galones)
Artículo MI #02635353
No. Fabricante 45233 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE 810 TAN PART A 4.4 GAL
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
Precio8,008.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    4.4 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    3600 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Beige
  • Tiempo de curado
    De 8 a 24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200452338
  • Tipo de paquete
    Puede
  • UPC_NO
    00021200452338
  • Viscosidad
    De 18,000 a 22,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
45233 ACRÍLICO DE BAJO OLOR CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de bajo olor es ideal para cualquier entorno en el que los humos fuertes o la inflamabilidad sean un problema
  • Proporciona una alta resistencia al cizallamiento y al pelado y se endurece para resistir los impactos
  • Vida útil de 10 minutos y resistencia de manejo de 20 minutos
  • Une metales aceitosos con una preparación mínima de la superficie
  • Une la mayoría de plásticos, compuestos y metales
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"