Motion
49935 ADHESIVO EN AEROSOL TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA 6111 HT AZUL 0,75"X.75"CHIPS

3M
49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS

3M™ Adhesivo termofusible pulverizable 6111HT, azul, virutas, 0.75 x 0.75 pulgadas, virutas, 22 lb/caja
Artículo MI #02635393
No. Fabricante 49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS
Precio53.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS

3M™ Adhesivo termofusible pulverizable 6111HT, azul, virutas, 0.75 x 0.75 pulgadas, virutas, 22 lb/caja
Artículo MI #02635393
No. Fabricante 49935 SCOTCH-WELD HOT MELT SPRAY ADHESIVE 6111 HT BLUE .75"X.75"CHIPS
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
Precio53.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    22 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Resistencia al calor
    +175 °F
  • Tipo de fusión
    Alta fundición
  • Hora de apertura
    3 min

Descripción general

Descripción del fabricante
49935 SPRAY TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo pulverizable 100 % sólido sin volátiles
  • Ofrece una excelente adhesión al polipropileno y otros plásticos de baja energía superficial (LSE)
  • El tiempo de apertura extendido permite un ensamblaje de superficie grande
  • Presenta resistencia a altas temperaturas
  • Compatible con superficies sensibles al calor
  • Une una amplia variedad de sustratos, incluida la mayoría de espumas, plásticos, tableros de partículas, metales de calibre ligero
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"