Motion
87261 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP100 TRANSPARENTE 400 ML

3M
87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP100, transparente, 400 ml Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635618
No. Fabricante 87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP100, transparente, 400 ml Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635618
No. Fabricante 87261 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP100 CLEAR 400 ML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    1500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200872617
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200872617

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 87261
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Fórmula adhesiva que cura rígida para una alta retención de carga estática
  • El alto cizallamiento garantiza enlaces permanentes
  • Rápida vida útil de 5 minutos con fuerza de manipulación en 20 minutos a temperatura ambiente
  • Formulación transparente de baja viscosidad
  • Certificación UL 94 HB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good