Motion
87830 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP460 BLANQUECINO 200 ML

3M
87830 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 200 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 200 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #02635631
No. Fabricante 87830 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 200 ML
Precio221.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87830 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 200 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 200 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #02635631
No. Fabricante 87830 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 200 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200878305
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200878305

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 87830
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La vida útil de 60 minutos con fuerza de manipulación en cuatro horas permite tiempo suficiente para el reposicionamiento
  • Resistente a los impactos y alta resistencia a la fatiga para soportar condiciones exigentes
  • Rendimiento medioambiental excepcional
  • Alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento para uniones fuertes en aplicaciones críticas
  • Certificación UL-HB, ASTM E162, ASTM E662, Bombardier SMP 800C, Boeing BSS 7239
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"