Motion
87831 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP460 BLANQUECINO 400 ML

3M
87831 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 400 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 400 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #02635632
No. Fabricante 87831 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 400 ML
Precio365.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87831 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 400 ML

Adhesivos estructurales de dos partes Scotch-Weld , paquete de 400 ml, tiempo de curado de 48 a +72°F h, color blanco
Artículo MI #02635632
No. Fabricante 87831 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 400 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio365.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200878312
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200878312

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 87831
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La vida útil de 60 minutos con fuerza de manipulación en cuatro horas permite tiempo suficiente para el reposicionamiento
  • Resistente a los impactos y alta resistencia a la fatiga para soportar condiciones exigentes
  • Rendimiento medioambiental excepcional
  • Alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento para uniones fuertes en aplicaciones críticas
  • Certificación UL-HB, ASTM E162, ASTM E662, Bombardier SMP 800C, Boeing BSS 7239