Motion
87833 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP420 BLANQUECINO 400 ML

3M
87833 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420 OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP420, Blanco roto, 400 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635634
No. Fabricante 87833 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420 OFF-WHITE 400 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87833 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420 OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP420, Blanco roto, 400 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635634
No. Fabricante 87833 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP420 OFF-WHITE 400 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    24 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200878336
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200878336

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 87833
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta resistencia al pelado y al cizallamiento mantiene una unión duradera a temperaturas altas y bajas
  • Resistente a los impactos y a la fatiga
  • La vida útil de 20 minutos proporciona tiempo para el posicionamiento y el ajuste
  • El adhesivo se cura a temperatura ambiente, lo que lo convierte en una solución cómoda y fácil de usar para aplicaciones difíciles
  • Alcanza una alta resistencia rápidamente con curado por calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"