Motion
87844 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP125 PAQUETE DOBLE GRIS 200 ML

3M
87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP125, Gris, 200 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635645
No. Fabricante 87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP125, Gris, 200 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635645
No. Fabricante 87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4300 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    7 a los +72°F días
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200878442
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200878442

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 87844
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Flexible para una mayor resistencia al pelado y mejor resistencia a la vibración
  • Mantiene una fuerte unión bajo expansión, contracción y movimiento limitado
  • La viscosidad media ayuda a minimizar el funcionamiento, el goteo o la migración
  • Vida útil de 25 minutos con resistencia de manipulación en aproximadamente 150 minutos a temperatura ambiente
  • Flujo suave para una dispensación controlada donde sea necesario