Motion
87982 BOQUILLA APLICADORA EPX 6 MM PEDIDO MÍN. 36 DEL PROVEEDOR

3M
87982 EPX APPLICATOR NOZZLE 6 MM MIN ORDER 36 FROM VENDOR

3M™ Boquilla de mezcla Scotch-Weld℮ EPX, blanca helicoidal, 200mL y 400mL, 36 boquillas/caja
Artículo MI #02635665
No. Fabricante 87982 EPX APPLICATOR NOZZLE 6 MM MIN ORDER 36 FROM VENDOR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87982 EPX APPLICATOR NOZZLE 6 MM MIN ORDER 36 FROM VENDOR

3M™ Boquilla de mezcla Scotch-Weld℮ EPX, blanca helicoidal, 200mL y 400mL, 36 boquillas/caja
Artículo MI #02635665
No. Fabricante 87982 EPX APPLICATOR NOZZLE 6 MM MIN ORDER 36 FROM VENDOR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura
    6 mm

Detalles

  • Aplicación
    - Mezcla - Dispensación
  • Para usar con
    Aplicador Scotch-Weld EPX Plus II
  • Número de Upc del fabricante
    00021200879821
  • Material
    Plástico
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo
    Boquilla
  • UPC_NO
    00021200879821

Descripción general

Descripción del fabricante
87982 BOQUILLA APLICADORA EPX 6 MM
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una mezcla completa y una colocación precisa de adhesivos estructurales de dos componentes
  • La punta cónica puede cortarse para el tamaño de las microesferas
  • Disponible en una variedad de diseños para adaptarse a todos los tamaños de cartucho
  • Minimizar los residuos de adhesivo; fácil de reemplazar con una nueva boquilla para utilizar el adhesivo restante en un cartucho
  • La boquilla usada puede dejarse en el cartucho para proporcionar un buen sellado hasta que esté lista para continuar con la dispensación