Motion
89347 ADHESIVO ACRÍLICO DE SOLDADURA ESCOCESA DP820 AMARILLO 1.6 FL OZ/47 ML

3M
89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP820, blanco roto, 48.5 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635687
No. Fabricante 89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML
Precio73.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP820, blanco roto, 48.5 mL Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635687
No. Fabricante 89347 SCOTCH-WELD ACRYLIC ADHESIVE DP820 YELLOW 1.6 FL OZ/47 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    47 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3500 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Amarillo
  • Tiempo de curado
    De 24 a 48 h
  • Número de Upc del fabricante
    00638060089774
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00021200893476
  • Viscosidad
    55,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO ACRÍLICO DE SOLDADURA ESCOCESA 89347
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Crea una unión fuerte con una preparación superficial mínima o nula
  • Resiste muchos productos químicos, agua, humedad y corrosión
  • Formulado para unir conjuntos multimaterial como plásticos, termoplásticos, compuestos y metales, incluidos metales aceitosos
  • La viscosidad media permite una dispensación controlada
  • Vida útil de 15 minutos con una resistencia de manejo de 40 minutos
  • Un fuerte adhesivo puede sustituir tornillos, remaches y soldaduras
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"