Motion
89396 APLICADOR TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA PÁG. II LT C/ ALIMENTACIÓN DE CARGADOR

3M
89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED

3M™ Aplicador de fusión por calor PG II LT con cargador, 1/caja
Artículo MI #02635691
No. Fabricante 89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED

3M™ Aplicador de fusión por calor PG II LT con cargador, 1/caja
Artículo MI #02635691
No. Fabricante 89396 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR PG II LT W/ MAGAZINE FEED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la barra de pegamento
    1 pulg.
  • Longitud de la varilla de pegamento
    3 pulg.

Detalles

  • Tipo de cable
    Con cable
  • Tipo de fusión
    Fundición en caliente, baja fundición
  • Clasificación de voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
89396 APLICADOR TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseños ligeros que facilitan el manejo
  • Diseñados exclusivamente para 3M™ adhesivos de fusión por calor
  • Satisfaga las necesidades de dispensación de volumen alto y bajo
  • Se puede personalizar con accesorios para cumplir con las especificaciones de la aplicación
  • Diseños equilibrados para una aplicación fácil y controlada
  • Diseñado para ofrecer comodidad y ergonomía

You May Also Like