Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorRojo
- GradoTosca
- Descripción largaLa RUEDA DE ACABADO METÁLICO 01863 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"5A CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad gruesa, ideal para acabado metálico agresivo y preparación de superficies.
- Número de stock del fabricante61500037843
- Número de Upc del fabricante00048011018638
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.6000 rpm
- UPC_NO00048011018638
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
- La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
- La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
- Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
- La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.