Motion
01888 RUEDA DE ACABADO DE METAL ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1"5A CRS

3M
01888 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"5A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635828
No. Fabricante 01888 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"5A CRS
Precio402.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01888 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"5A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635828
No. Fabricante 01888 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X2"X1"5A CRS
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
Precio402.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 01888 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1"5A CRS es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad gruesa, ideal para un acabado agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500037900
  • Número de Upc del fabricante
    00048011018881
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011018881
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 01888
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme