Motion
01900 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 8"X1"X3"6A MED

3M
01900 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"6A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 6A Mediana, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02635830
No. Fabricante 01900 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"6A MED
Precio363.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01900 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"6A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 6A Mediana, 8 pulg. x 1 pulg. x 3 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02635830
No. Fabricante 01900 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"6A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio363.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    305 mm
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La rueda de acabado metálico 01900 SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"6A MED es una rueda desbarbada o no tejida Convolute fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de orificio central de 3 pulgadas, grado medio, diámetro de rueda de 305 mm y un grosor de rueda de 1 pulgada en una construcción Convolute, diseñada para aplicaciones de acabado, mezclado y preparación de superficies de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500014685
  • Número de Upc del fabricante
    00048011019000
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011019000
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 01900
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme