Motion
01904 RUEDA DE ACABADO DE METAL ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"5A CRS

3M
01904 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X2"X3"5A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635831
No. Fabricante 01904 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X2"X3"5A CRS
Precio537.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01904 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X2"X3"5A CRS

Scotch-Brite™ Rueda de acabado metálica, MF-WL, 5A gruesa, 8 pulg. x 2 pulg. x 3 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635831
No. Fabricante 01904 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X2"X3"5A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio537.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 01904 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"5A CRS es una rueda de desbarbado no tejida convoluta fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado grueso, adecuada para un acabado metálico agresivo.
  • Número de stock del fabricante
    61500109584
  • Número de Upc del fabricante
    00048011019048
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011019048
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 01904
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme