Motion
01921 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 12"X2"X5"4A MED

3M
01921 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"4A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado Metal, MF-WL, A/O Mediana, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635833
No. Fabricante 01921 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"4A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
01921 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"4A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado Metal, MF-WL, A/O Mediana, 12 pulg. x 2 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635833
No. Fabricante 01921 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X2"X5"4A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 01921 SCOTCH-BRITE 12"X2"X5"4A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 pulg., un grosor de rueda de 2 pulg., un diámetro de orificio central de 5 pulg. y una calidad media, ideal para acabado de metal.
  • Número de stock del fabricante
    61500014545
  • Número de Upc del fabricante
    00048011019215
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011019215
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 01921
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme