Motion
7000028427

3M
7000028427

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 2.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 22100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635837
No. Fabricante 7000028427
Precio12.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000028427

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 2.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 22100 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.2500 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635837
No. Fabricante 7000028427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2.0000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Tostado
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 7000028427 es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2.0000 in, un grosor de rueda de 0.1250 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad media, diseñada para aplicaciones de desbarbado y mezclado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500010113
  • Número de Upc del fabricante
    00048011037141
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011037141
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
03714 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo