Motion
03715 RUEDA UNIFICADA DE CORTE Y PULIDO ESCOCÉS-BRITE 2"X1/4"X1/4"7A MED

3M
03715 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/4"X1/4"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7A mediana, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., 60 por caja
Artículo MI #02635838
No. Fabricante 03715 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/4"X1/4"7A MED
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
03715 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/4"X1/4"7A MED

Scotch-Brite™ Rueda unificada de corte y pulido, CP-UW, 7A mediana, 2 pulg. x 1/4 pulg. x 1/4 pulg., 60 por caja
Artículo MI #02635838
No. Fabricante 03715 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 2"X1/4"X1/4"7A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA 03715 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 2"X1/4"X1/4"7A MED es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 2 in, un grosor de rueda de 1/4 in, un diámetro de orificio central de 1/4 in y una calidad media, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500002276
  • Número de Upc del fabricante
    00048011037158
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    22100 rpm
  • UPC_NO
    00048011037158
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
03715 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua