Motion
ALMOHADILLA DE MANO DE USO GENERAL ESCOCESA 04029 6" X 9" 7447

3M
04029 6" X 9" SCOTCH-BRITE GENERAL PURPOSE HAND PAD 7447

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso general 7447, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #02635855
No. Fabricante 04029 6" X 9" SCOTCH-BRITE GENERAL PURPOSE HAND PAD 7447
Precio3.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04029 6" X 9" SCOTCH-BRITE GENERAL PURPOSE HAND PAD 7447

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso general 7447, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja
Artículo MI #02635855
No. Fabricante 04029 6" X 9" SCOTCH-BRITE GENERAL PURPOSE HAND PAD 7447

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Grosor general
    1/4 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500123239
  • Número de Upc del fabricante
    50048011040290
  • Color del soporte de la almohadilla
    Granate
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00048011040295

Descripción general

Descripción del fabricante
04029 6" X 9" WHISKY ESCOCÉS-BRITE GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Uso más universal en una variedad de aplicaciones
  • Excelente punto de partida para limpiar, terminar, granear, denib y desfuzz
  • Se puede utilizar a mano, con un bloque de almohadilla de mano o en una lijadora en línea
  • Óxido de aluminio de grado muy fino
  • Color: granate
  • 20 almohadillas por caja, 3 cajas por caja

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos