Motion
7100080459 65055 7440 ALMOHADILLA DE ALTA RESISTENCIA SCOTCH-BRITE PD HD HD 6X9 TAN EX

3M
7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso intensivo 7440, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja 2 cajas por caja
Artículo MI #02635856
No. Fabricante 7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX
Precio8.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Scotch-Brite™ Almohadilla de mano de uso intensivo 7440, 6 x 9 pulgadas, 20 almohadillas por caja 2 cajas por caja
Artículo MI #02635856
No. Fabricante 7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500301017
  • Número de Upc del fabricante
    50048011650550
  • Color del soporte de la almohadilla
    Tostado
  • Tipos de productos
    Almohadilla de mano
  • UPC_NO
    00048011650555

Descripción general

Descripción del fabricante
7100080459 65055 7440 PESADO AMORTIGUADO-BRITO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La almohadilla agresiva y duradera es una excelente opción para las aplicaciones de limpieza, desbarbado y acabado más pesadas
  • La almohadilla Scotch-Brite™ de muy alta densidad es muy agresiva para una rápida retirada de existencias
  • Construcción duradera que soporta un uso extremadamente pesado en las superficies más duras
  • Se corta rápidamente para eliminar recubrimientos y corrosión en aplicaciones de limpieza y acabado exigentes
  • Rendimiento similar al de la lana de acero de grado 4 sin triturar, oxidar ni astillar
  • Se puede utilizar a mano, con un bloque de almohadilla de mano o en una lijadora en línea

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos