Motion
04188 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ESCOCÉS-BRITE 6"X1/2"A MED

3M
04188 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635859
No. Fabricante 04188 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A MED
Precio13.36 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04188 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A MED

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 6.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 4000 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635859
No. Fabricante 04188 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/2"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.36 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    61500137767
  • Número de Upc del fabricante
    00048011041889
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011041889

Descripción general

Descripción del fabricante
04188 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos