Motion
05301 DISCO DE ALTA RESISTENCIA ESCOCÉS-BRITE 12"X3/4"A VFN

3M
05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 12.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 1900 rpm, 3/4 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635882
No. Fabricante 05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN
Precio22.63 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Scotch-Brite® Limpia N Strip-Disco de acabado sin tejer - 12.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 1900 rpm, 3/4 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02635882
No. Fabricante 05301 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 12"X3/4"A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.63 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    61500137676
  • Número de Upc del fabricante
    00048011053011
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011053011

Descripción general

Descripción del fabricante
05301 ESCOCÉS-BRITE DE ALTA RESISTENCIA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desbarbado duradero de disco de red abierta, denibs/desfuzz y limpia una amplia variedad de metales
  • El disco adaptable con borde resistente al desgaste proporciona acabados uniformes y una larga vida útil del disco
  • Se puede apilar para ampliar el uso o cubrir áreas de superficie más grandes
  • La resistencia a la carga extiende la velocidad de corte a lo largo de la vida útil del disco
  • El material resistente y no tejido permite un uso intensivo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos