Motion
7000000659

3M
7000000659

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 18100 rpm, material de óxido de aluminio, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635889
No. Fabricante 7000000659
Precio23.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000000659

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 3.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 18100 rpm, material de óxido de aluminio, grado fino, 0.2500 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635889
No. Fabricante 7000000659

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Ancho general
    0.125 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Beige
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 7000000659 es una rueda de desbarbado no tejida y unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio que cuenta con un diámetro de rueda de 3.0000 in, un grosor de rueda de 0.1250 in, un diámetro de orificio central de 0.2500 in y una calidad fina, adecuada para un acabado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500028107
  • Número de Upc del fabricante
    00048011054926
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • UPC_NO
    00048011054926
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
05492 CORTES Y PULIDOS DE WHISKY ESCOCÉS-BRITE UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda duradera y agresiva para mezclas, acabado y desbarbado resistentes en metales más duros como acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con alto contenido de níquel
  • La alta concentración de mineral abrasivo es un corte rápido y produce un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda
  • La construcción flexible no tejida proporciona una acción abrasiva controlada que ayuda a evitar cortes o hendiduras
  • La construcción unificada con capas ajustadas puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • Scotch-Brite™ el material resiste la carga y el desgaste a una velocidad uniforme para proporcionar una acción de corte continua