Motion
7000000750 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 2"XNH A VFN

3M
7000000750 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 2.0000 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, 25000 rpm
Artículo MI #02635890
No. Fabricante 7000000750 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A VFN
Precio2.99 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000000750 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A VFN

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 2.0000 pulg. Diámetro del disco, óxido de aluminio, 25000 rpm
Artículo MI #02635890
No. Fabricante 7000000750 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.99 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, acabado, pulido, radiado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500141710
  • Número de Upc del fabricante
    00048011055237
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00048011055237

Descripción general

Descripción del fabricante
7000000750 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos