Motion
05532 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ROLOC ESCOCÉS-BRITE TR 3"XNH A CRS

3M
05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 3.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635895
No. Fabricante 05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS
Precio4.78 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disco de cambio rápido Roloc™ - 3.0000 in de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635895
No. Fabricante 05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.78 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, mezcla, desbarbado, refinado
  • Método de adjunto
    TR
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500141801
  • Número de Upc del fabricante
    00048011055329
  • Aplicación del material
    Lijado, acabado, eliminación de recubrimiento, lijado de uso general, preparación de pintura, desbarbado ligero, mezcla, eliminación de óxido, lijado intermedio, refinado, lijado ligero
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Roloc™ TR de cambio rápido
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011055329

Descripción general

Descripción del fabricante
05532 SUPERFICIE ROLOC DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco no tejido resistente que desbarba y termina agresivamente
  • Disco no tejido adaptable combinado con soporte Roloc que permite un corte agresivo
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos