Motion
05643 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 3-1/2"X15-1/2"A VFN

3M
05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, A/O muy fino, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02635896
No. Fabricante 05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN
Precio67.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Scotch-Brite™ Cinturón acondicionador de superficies, SC-BS, A/O muy fino, 3-1/2 x 15-1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #02635896
No. Fabricante 05643 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 3-1/2"X15-1/2"A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio67.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500031135
  • Número de Upc del fabricante
    00048011056432
  • UPC_NO
    00048011056432

Descripción general

Descripción del fabricante
05643 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas