Motion
08858

3M
08858

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 1/2 in x 18 in, A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02635908
No. Fabricante 08858
Precio12.62 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
08858

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 1/2 in x 18 in, A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02635908
No. Fabricante 08858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio12.62 $/ billón

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, acabado
  • Material de apoyo
    Crímenes
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500072709
  • Número de Upc del fabricante
    00048011088587
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Cinturón Scrim con espalda
  • UPC_NO
    00048011088587

Descripción general

Descripción del fabricante
08858 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas