Motion
09552 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 8"X2"X3"8S ALETA

3M
09552 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convoluta N Strip- 8 pulg. de diámetro de la rueda, 4500 rpm, material de carburo de silicio, grado fino
Artículo MI #02635920
No. Fabricante 09552 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN
Precio387.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
09552 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Scotch-Brite® Limpia la rueda de desbarbado o no tejida convoluta N Strip- 8 pulg. de diámetro de la rueda, 4500 rpm, material de carburo de silicio, grado fino
Artículo MI #02635920
No. Fabricante 09552 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X2"X3"8S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio387.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    8 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 09552 SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida Convolute fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 8 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 3 in y un grado fino, adecuada para mezcla y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500126729
  • Número de Upc del fabricante
    00048011095523
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011095523
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
09552 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor