Motion
7000046067 RUEDA DE DESBARBADO EXL ESCOCÉS-BRITE 12"X1"X5"8S ALETA

3M
7000046067 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635921
No. Fabricante 7000046067 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN
Precio348.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046067 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de desbarbado EXL, XL-WL, 8S Fine, 12 pulg. x 1 pulg. x 5 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635921
No. Fabricante 7000046067 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio348.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA DE DESBURADO EXL 7000046067 SCOTCH-BRITE 12"X1"X5"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 1 in, un diámetro de orificio central de 5 in y una calidad fina, ideal para desbarbado y acabado de precisión.
  • Número de stock del fabricante
    61500126745
  • Número de Upc del fabricante
    00048011095547
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011095547
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
7000046067 DESBARBADO EXL DE WHISKY ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
  • Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
  • El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor