Motion
CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE 13132 ESCOCÉS-BRITE 1/4"X24"A CRS

3M
13132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1/4"X24"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 1/4 in x 24 in, A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02635924
No. Fabricante 13132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1/4"X24"A CRS
Precio10.59 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1/4"X24"A CRS

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, 1/4 in x 24 in, A CRS, 20 por caja
Artículo MI #02635924
No. Fabricante 13132 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 1/4"X24"A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.59 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    24 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500051042
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131320
  • UPC_NO
    00048011131320

Descripción general

Descripción del fabricante
13132 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas