Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13170 ESCOCÉS-BRITE 6"X1"X1"2S CRS

3M
13170 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X1"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02635925
No. Fabricante 13170 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X1"X1"2S CRS
Precio109.57 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13170 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X1"X1"2S CRS

Scotch-Brite™ Rueda multiacabado, MU-WL, 2S gruesa, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 3 por caja
Artículo MI #02635925
No. Fabricante 13170 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X1"X1"2S CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.57 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 13170 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad gruesa, adecuada para un acabado pesado.
  • Número de stock del fabricante
    61500122173
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131702
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011131702
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13170 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor