Motion
13178 RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE ESCOCÉS-BRITE 6"X2"X1" 2S ALETA

3M
13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S Fine, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635930
No. Fabricante 13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN
Precio179.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 2S Fine, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635930
No. Fabricante 13178 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL 6"X2"X1" 2S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio179.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Blanco
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA MULTIFINISHING 13178 SCOTCH-BRITE 6"X2"X1" 2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y un grado fino, ideal para acabado y mezclado de múltiples pasos.
  • Número de stock del fabricante
    61500051661
  • Número de Upc del fabricante
    00048011131788
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • UPC_NO
    00048011131788
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 13178 SCOTCH-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos