Motion
13713 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 1"X1"X3/16"2S ALETA

3M
13713 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02635947
No. Fabricante 13713 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"2S FIN
Precio10.88 USD/wh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13713 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 1 pulg. x 1 pulg. x 3/16 pulg., 50 por caja
Artículo MI #02635947
No. Fabricante 13713 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1"X1"X3/16"2S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.88 USD/wh

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    0.18 pulg.
  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 13713 SCOTCH-BRITE 1"X1"X3/16"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 1", un grosor de rueda de 1", un diámetro de orificio central de 0.18 " y un grado fino, ideal para desbarbado y mezcla detallados de piezas pequeñas.
  • Número de stock del fabricante
    61500057411
  • Número de Upc del fabricante
    00048011137131
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    30100 rpm
  • UPC_NO
    00048011137131
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13713 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor