Motion
13743 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 6"X1"X1"2S ALETA

3M
13743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635957
No. Fabricante 13743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"2S FIN
Precio168.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
13743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 6 pulg. x 1 pulg. x 1 pulg., 2 por caja
Artículo MI #02635957
No. Fabricante 13743 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1"X1"2S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio168.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La RUEDA UNITIZADA EXL 13743 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada construida con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 6 pulg., un grosor de rueda de 1 pulg., un diámetro de orificio central de 1 pulg. y una calidad fina, adecuada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de stock del fabricante
    61500122546
  • Número de Upc del fabricante
    00048011137438
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • UPC_NO
    00048011137438
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
13743 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor