Motion
14100 DISCO ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 4-1/2"XNH A MED

3M
14100 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 4.5000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13000 rpm
Artículo MI #02635965
No. Fabricante 14100 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A MED
Precio5.83 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14100 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A MED

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 4.5000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 13000 rpm
Artículo MI #02635965
No. Fabricante 14100 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.83/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado, radiado, refinado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500121217
  • Número de Upc del fabricante
    00048011141008
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011141008

Descripción general

Descripción del fabricante
14100 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos