Motion
14101 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE SCOTCH-BRITE 4-1/2"XNH A CRS

3M
14101 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip de 4.5000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635966
No. Fabricante 14101 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A CRS
Precio6.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14101 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Limpio disco de lijado no tejido N Strip de 4.5000 in de diámetro, material abrasivo de óxido de aluminio, color marrón
Artículo MI #02635966
No. Fabricante 14101 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 4-1/2"XNH A CRS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Refinamiento, mezcla, desbarbado, limpieza
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    61500121225
  • Número de Upc del fabricante
    00048011141015
  • Aplicación del material
    Preparación de la pintura, lijado de uso general, desbarbado ligero, lijado, eliminación del recubrimiento, mezcla, eliminación del óxido, lijado intermedio, refinado, acabado, lijado ligero
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    0
  • UPC_NO
    00048011141015

Descripción general

Descripción del fabricante
14101 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos