Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5 pulg.
- Diámetro total12 pulg.
- Ancho general4 pulg.
- Rueda Diámetro12 pulg.
- Rueda Grosor4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorNegro
- GradoTosca
- Descripción largaLa RUEDA MULTIFINISHING 14337 SCOTCH-BRITE 12"X4"X5"2S CRS es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de carburo de silicio con un diámetro de rueda de 12 pulg., un grosor de rueda de 4 pulg., un diámetro de orificio central de 5 pulg. y un grado grueso, adecuada para un mezclado agresivo.
- Número de stock del fabricante61500065125
- Número de Upc del fabricante00048011143378
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.3000 rpm
- UPC_NO00048011143378
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
- Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
- La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
- La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
- La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.