Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la correa48 pulg.
- Ancho de la correa6 pulg.
- Longitud total48 pulg.
- Ancho general6 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónAcondicionamiento de superficies
- ColorRojo
- GradoMedio
- Número de stock del fabricante61500067667
- Número de Upc del fabricante00048011145341
- UPC_NO00048011145341
Descripción general
Descripción del fabricante
14534 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El reverso de tela duradera/poliéster es ideal para aplicaciones de baja elasticidad
- Se puede utilizar en una variedad de sustratos, desde acero inoxidable hasta latón
- Disponible en una variedad de minerales, calidades y tipos de correas, para que los operadores puedan elegir la combinación adecuada para su aplicación
- Acabado de fibras de nailon no tejidas y elásticas a la vez que mantiene la geometría de la pieza
- La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo