Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro3 pulg.
- Diámetro total8 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
- Rueda Diámetro8 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoMulta
- Descripción largaLa RUEDA DE DESBURADO EXL 14629 SCOTCH-BRITE 8"X1/2"X3"8S FIN es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada fabricada con abrasivo de metal duro de silicio, grado fino, 8 pulg. de diámetro de rueda, 1/2 pulg. de grosor de rueda y 3 pulg. de diámetro de orificio central, adecuada para aplicaciones de desbarbado de precisión, mezcla de bordes y acabado superficial.
- Número de stock del fabricante61500126703
- Número de Upc del fabricante00048011146294
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.4500 rpm
- UPC_NO00048011146294
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La rueda sólida, densa y conformable produce un acabado profesional la primera vez, sin socavar, perforar o deformar la pieza de trabajo
- Eficaz para todo tipo de metales, compuestos y vidrio, permite que una rueda realice más tareas
- La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
- La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas, produciendo un acabado uniforme y superior
- El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en sustratos sensibles al calor
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions BrochureYour priority is productivity, 3M's priority is you.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.