Motion
15326 RUEDA DE ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 12"X1-1/2"X5"5A MED

3M
15326 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1-1/2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 5A Mediana, 12 in x 1-1/2 in x 5 in, 1 por caja
Artículo MI #02635986
No. Fabricante 15326 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1-1/2"X5"5A MED
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15326 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1-1/2"X5"5A MED

Scotch-Brite™ Rueda de Acabado de Metal, MF-WL, 5A Mediana, 12 in x 1-1/2 in x 5 in, 1 por caja
Artículo MI #02635986
No. Fabricante 15326 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 12"X1-1/2"X5"5A MED
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La RUEDA DE ACABADO METÁLICO 15326 SCOTCH-BRITE 12"X1-1/2"X5"5A MED es una rueda de desbarbado no tejida convolucionada con abrasivo de óxido de aluminio, grado mediano, 12 pulg. de diámetro de rueda, 1-1/2 pulg. de grosor de rueda y 5 pulg. de diámetro de orificio central, diseñada para aplicaciones de acabado de metal, mezcla de superficies y pulido.
  • Número de stock del fabricante
    61500077112
  • Número de Upc del fabricante
    00048011153261
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    00048011153261
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO METÁLICO ESCOCÉS-BRITE 15326
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta conformabilidad y el desgaste uniforme proporcionan un poder de corte constante para producir acabados satinados, fresadores y cepillados superiores
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío para proporcionar resultados profesionales en acero inoxidable, latón, aluminio y otros metales
  • La acción abrasiva controlada ayuda a evitar cortes insuficientes o hendiduras
  • Rueda altamente adaptable que termina eficazmente superficies irregulares o contorneadas
  • La construcción convolutiva enrollada alrededor de un núcleo de fibra funciona sin problemas para proporcionar un acabado fino y uniforme