Motion
7000046028

3M
7000046028

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4500 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.5000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635993
No. Fabricante 7000046028
Precio95.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000046028

Scotch-Brite® Limpia la N Strip de la rueda no tejida o desbarbada unificada - 6.0000 pulg. de diámetro de la rueda, 4500 rpm, Material de óxido de aluminio, Grado medio, 0.5000 pulg. de diámetro del eje
Artículo MI #02635993
No. Fabricante 7000046028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Descripción larga
    La 7000046028 es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio con un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 0.5000 in, un diámetro de orificio central de 0.5000 in y una calidad media, adecuada para desbarbado general y acondicionamiento de superficies.
  • Número de stock del fabricante
    61500122629
  • Número de Upc del fabricante
    00048011155340
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • UPC_NO
    00048011155340
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
15534 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor