Motion
15816 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL 12"X3/4"X1-1/4"2S ALETA

3M
15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 12 pulg. x 3/4 pulg. x 1-1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635996
No. Fabricante 15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN
Precio483.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Scotch-Brite™ Rueda individual EXL, XL-UW, 2S Fine, 12 pulg. x 3/4 pulg. x 1-1/4 pulg., 1 por caja
Artículo MI #02635996
No. Fabricante 15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    12 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La 15816 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 12"X3/4"X1-1/4"2S FIN es una rueda de desbarbado no tejida unificada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 12 in, un grosor de rueda de 3/4 in, un diámetro de orificio central de 1-1/4 in y un grado fino, ideal para el acondicionamiento de superficies grandes.
  • Número de stock del fabricante
    61500083029
  • Número de Upc del fabricante
    00048011158167
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • UPC_NO
    00048011158167
  • Tipo de rueda
    Unificado

Descripción general

Descripción del fabricante
15816 RUEDA UNIFICADA SCOTCH-BRITE EXL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El borde de la rueda se puede cubrir para un desbarbado, acabado y pulido efectivos de todas las aleaciones metálicas y muchos plásticos y compuestos
  • La construcción robusta, en capas y unificada puede funcionar en sentido horario o antihorario
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Densidades y calidades que van desde blandas y adaptables hasta duras y agresivas ofrecen utilidad para una amplia variedad de aplicaciones
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en los materiales sensibles al calor