Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.071 lb
Detalles
- ColorNegro
- Compensación3M Panel de filtración W-2806
- Estándar de seguridad intrínsecaNo
- Número de Upc del fabricante00051138720162
- Compatibilidad con número de pieza256-02-00, 256-02-01, W-2808
- Tipos de productosAlarma y luz estroboscópica remotas
- Compatibilidad serie/sistemaAire suministrado
- Tipo de sistemaPaneles fijos y portátiles MST
- TipoAlarma y luz estroboscópica remotas
- UPC_NO00051138720162
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Este tapón antipolvo de toma ayuda a proteger las mangueras de aire comprimido de alta presión. También se utiliza con el filtro de aire comprimido 3M™ y el panel del regulador W-2806.