Motion
02016 HOJA DE PAPEL ABSORBENTE 431Q  9"X11"120 PESO C

3M
02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 120 , 50 por paquete
Artículo MI #02636604
No. Fabricante 02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT
Precio3.61 USD/sh
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Lámina de acabado y lijado recubierta Wetordry- Material de carburo de silicio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano 120 , 50 por paquete
Artículo MI #02636604
No. Fabricante 02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.61 USD/sh

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    11 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11.0000 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Húmedo
  • Número de grano
    120
  • Número de stock del fabricante
    60070015734
  • Número de Upc del fabricante
    00051144020164
  • Número de hojas
    50
  • UPC_NO
    00051144020164
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02016 HOJA DE PAPEL ABSORBENTE 431Q
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lámina versátil se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y acabados de madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El fuerte soporte de papel de peso C proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio produce un acabado más suave que el óxido de aluminio
  • La hoja es estándar 9 x 11 y se puede dimensionar según la tarea