Motion
05001 ROLLO DE PAÑO UTILITARIO 211K 1"X50YD  400 PESO J

3M
05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ Rollo de paño utilitario 211K, 400 , peso J, 1 pulg. x 50 yardas, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #02636611
No. Fabricante 05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT
Precio117.48 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

3M™ Rollo de paño utilitario 211K, 400 , peso J, 1 pulg. x 50 yardas, Full-flex, 5 por caja
Artículo MI #02636611
No. Fabricante 05001 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 400 J-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.48 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    J
  • Longitud total
    150 pies
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50 yardas
  • Ancho del rodillo
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    400
  • Número de stock del fabricante
    60090002233
  • Número de Upc del fabricante
    00051144050017
  • UPC_NO
    00051144050017

Descripción general

Descripción del fabricante
05001 ROLLO DE PAÑO UTILITARIO 211K
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en metal
  • El soporte de tela flexible es un buen abrasivo de uso general para el lijado en seco
  • La construcción de capa cerrada proporciona un acabado fino y uniforme
  • El pegamento produce acabados finos y uniformes en aplicaciones secas
  • Disponible en grados de 80 a 500 y formularios convertidos hechos a pedido