Motion
HOJA DE PAPEL 10244  405N  9"X11"280 PESO A

3M
10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT

Hoja de lijado revestida - Material de metal duro de silicio, 11 pulg. de largo, 9 pulg. de ancho, 280 grano, 100 por paquete
Artículo MI #02636635
No. Fabricante 10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT

Hoja de lijado revestida - Material de metal duro de silicio, 11 pulg. de largo, 9 pulg. de ancho, 280 grano, 100 por paquete
Artículo MI #02636635
No. Fabricante 10244 PAPER SHEET 405N 9"X11"280 A-WEIGHT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Número de grano
    280
  • Número de stock del fabricante
    60073905014
  • Número de Upc del fabricante
    00051144102440
  • Número de hojas
    100
  • UPC_NO
    00051144102440

Descripción general

Descripción del fabricante
10244 HOJA DE PAPEL 405N
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Hoja de carburo de silicio construida sobre un soporte de papel ligero de peso A
  • Cuenta con un revestimiento anticarga de estearato
  • Mercados principales: metalurgia, carpintería

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"