Motion
11419 DISCO ROLOC 361F TR 2"P240 XF-PESO

3M
11419 ROLOC DISC 361F TR 2"P240 XF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P240 grano, 25000 rpm
Artículo MI #02636653
No. Fabricante 11419 ROLOC DISC 361F TR 2"P240 XF-WEIGHT
Precio2.09 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11419 ROLOC DISC 361F TR 2"P240 XF-WEIGHT

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, P240 grano, 25000 rpm
Artículo MI #02636653
No. Fabricante 11419 ROLOC DISC 361F TR 2"P240 XF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.09 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    P240
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    60440209363
  • Número de Upc del fabricante
    00051144114191
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051144114191

Descripción general

Descripción del fabricante
11419 DISCO LOCAL 361F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El acoplamiento Roloc™ permite una instalación y extracción del disco eficiente y segura
  • Los granos abrasivos duraderos de óxido de aluminio cortan rápidamente y funcionan bien en muchas superficies
  • El resistente soporte de poliéster y peso YF admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • El disco se puede utilizar en aplicaciones húmedas o secas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"