Motion
11976 BANDA DE TELA 341D  3/4"X1"36 X PESO

3M
11976 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"36 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 36 de peso X, 3/4 pulg. x 1 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02636656
No. Fabricante 11976 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"36 X-WEIGHT
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
11976 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"36 X-WEIGHT

3M™ Banda espiral de tela 341D, 36 de peso X, 3/4 pulg. x 1 pulg., 100 por caja
Artículo MI #02636656
No. Fabricante 11976 CLOTH BAND 341D 3/4"X1"36 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Diámetro de la banda
    3/4 pulg.
  • Ancho de banda
    1 pulg.
  • Peso
    0.009 lb
  • Anchura/diámetro
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de grano
    36
  • Número de stock del fabricante
    60440200834
  • Número de Upc del fabricante
    00051144119769
  • UPC_NO
    00051144119769

Descripción general

Descripción del fabricante
11976 BANDA DE ROPA 341D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • El soporte de tela de peso X soporta el lijado y el amolado pesados
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio resistente corta rápidamente y funciona bien en muchos sustratos
  • Las bandas se ajustan a un accesorio de rueda expansora de goma (se vende por separado) para su uso con una amoladora de matrices o una broca giratoria