Motion
DISCO DE TELA FLEXIBLE DE QRS DE DIAMANTE 14994  6002J  5"X1"M125 PAT 18

3M
14994 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M125 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de diamante 6002J, M125, Patrón 18, Negro, 5 x 1 pulg., Bote 500FF, 5 por caja
Artículo MI #02636701
No. Fabricante 14994 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M125 MIC PAT 18
Precio243.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14994 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M125 MIC PAT 18

3M™ Disco de tela QRS flexible de diamante 6002J, M125, Patrón 18, Negro, 5 x 1 pulg., Bote 500FF, 5 por caja
Artículo MI #02636701
No. Fabricante 14994 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH DISC 6002J 5"X1"M125 MIC PAT 18
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
Precio243.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Color del disco
    Negro
  • Número de grano
    M125
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    60650010345
  • Número de Upc del fabricante
    00051144149940
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051144149940

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE TELA DE 14994 QRS DE DIAMANTE FLEXIBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante proporciona un corte agresivo y arañazos consistentes en materiales difíciles de amolar como piedra, vidrio, cerámica, carburos y compuestos
  • El patrón mineral de puntos abiertos permite que escapen las virutas y los residuos, lo que ayuda a evitar la carga
  • Anclajes metálicos con diamante con calificación micron
  • Fijación de liberación rápida
  • El soporte flexible responde a los bordes y contornos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"