Motion
20890 DISCO DE TELA PSA 348D  5" X NH 40 X PESO

3M
20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disco de tela - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 40 , color marrón
Artículo MI #02636727
No. Fabricante 20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT
Precio3.05 USD/dc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disco de tela - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de tela, grano 40 , color marrón
Artículo MI #02636727
No. Fabricante 20890 PSA CLOTH DISC 348D 5"XNH 40 X-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.05 USD/dc

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, desbarbado, rectificado, lijado
  • Método de adjunto
    PSA
  • Material de apoyo
    Paño
  • Tipo de recubrimiento
    Cerrado
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    40
  • Número de stock del fabricante
    60440202525
  • Número de Upc del fabricante
    00051144208906
  • Aplicación del material
    Lijado orbital aleatorio, lijado intermedio, eliminación de defectos, dimensionado, áreas planas, lijado orbital, mezclado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    00051144208906

Descripción general

Descripción del fabricante
20890 DISCO DE ROPA DE PSA 348D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo sensible a la presión se adhiere fácilmente a una almohadilla de respaldo o platina de acero y permite una retirada limpia y rápida para una sustitución rápida
  • El soporte de tela duradero y de peso X admite aplicaciones agresivas sin desgarros ni desgaste del borde
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente, tiene una larga vida útil y funciona bien en muchas superficies
  • La unión de resina protege el disco del daño por calor, prolongando la vida útil del disco
  • El disco se puede utilizar tanto en aplicaciones húmedas como secas